Motion
MFC-20 HT

SEALMASTER
MFC-20 HT

Unité de roulement à billes pilotée à montage sur bride - 1.2500 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562774
N° MFRMFC-20 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-20 HT

Unité de roulement à billes pilotée à montage sur bride - 1.2500 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562774
N° MFRMFC-20 HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur du boîtier
    1-9/32 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Poids
    3.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461313725
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461313725

Aperçu

Description du fabricant
MFC-20 HT FLG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon