Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Largeur du boîtier6.1250 po
- Largeur de la bague intérieure2.2970 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2970 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.1250 po
- Global Hauteur1.5000 po
- Longueur totale6.1250 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Largeur totale6.1250 po
- Diamètre du pilote4.2500 po
- Poids6.59 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier3-18 HT
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - Haute température - MFCH-24 HT
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique7901 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantMFCH-24 HT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461324264
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3801 tr/min
- Vitesse maximale1650 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange3-18 HT
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- Auto-alignementOui
- SérieMFCH
- Capacité de charge statique5139 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461324264
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation