Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Largeur du boîtier1-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure2 po
- Diamètre extérieur6.1250 po
- Poids6 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662461324271
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMFC-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461324271