Motion
710100
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563016
N° MFR710100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563016
N° MFR710100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Roulement de rechange
    2-13
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461309636

Aperçu

Description du fabricant
NP-19 HI PIL NOIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté