Motion
NP-28 HI

SEALMASTER
NP-28 HI

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563030
N° MFRNP-28 HI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-28 HI

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563030
N° MFRNP-28 HI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4375 à 6.0625 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy à revêtement poudré dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d’arrêt à espacement de 120° vis d’arrêt avec vis d’arrêt à facettes diamant • Joint labyrinthe en feutre à haute température et déflecteur • Dégagement interne accru • Graisse à haute température Krytox® • Clapet exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’anti-rotation
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse épaissie en PTFE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NP-28 HI
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461281772
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Roulement de rechange
    2-112 HI
  • Type de joint
    Joint labyrinthe Nomex
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461281772

Aperçu

Description du fabricant
NP-28 HI PIL NOIR
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
  • Dégagement interne accru
  • Graisse haute température Krytox®
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté