Motion
NP-31T HS

SEALMASTER
NP-31T HS

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563052
N° MFRNP-31T HS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-31T HS

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563052
N° MFRNP-31T HS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 6.5000 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Poids
    8.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    714453
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-115T HS
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité reculé
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461323007

Aperçu

Description du fabricant
NP-31T HS PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté