Motion
NP-39 HTA

SEALMASTER
NP-39 HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563088
N° MFRNP-39 HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-39 HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563088
N° MFRNP-39 HTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 7.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.5625 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Poids
    13.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Roulement de rechange
    2-27
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461311622

Aperçu

Description du fabricant
NP-39 PIL HTA NOIR

Les clients ont également acheté