Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8750 à 4.3750 po
- Taille du boulon0,3750 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale1.3750 po
- Poids2.2 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant724260
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-014 HT
- Type de jointSceau Nomex
- SérieNP
- CUP_NON662461314203
Aperçu
Description du fabricant
NP-14 HT PIL NOIR
- Avec joint Flinger
- Graisse synthétique haute température
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité