Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.0625 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Poids6.9 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse à l’huile
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant714250
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-112T XLO
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointCouper le joint en feutre imprégné d’huile
- SérieNP
- CUP_NON662461321188
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse à l’huile