Motion
724931
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563246
N° MFR724931
Prix533.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563246
N° MFR724931
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
Votre prix533.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse KRYTOX-226 (35 % de la cavité)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724931
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    1-14 HI
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    NPL
  • CUP_NON
    662461325902

Aperçu

Description du fabricant
NPL-20R HAUTE PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse KRYTOX-226 (35 % de la cavité)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté