Motion
NPL-16 LO

SEALMASTER
NPL-16 LO

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563350
N° MFRNPL-16 LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NPL-16 LO

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563350
N° MFRNPL-16 LO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8750 à 4.3750 po
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse de canalisation (5 % de la cavité)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    714025
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-1 LO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Couper le joint en feutre
  • Série
    NPL
  • CUP_NON
    662461321393

Aperçu

Description du fabricant
NPL-16 LOIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse de canalisation (5 % de la cavité) Graisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté