Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Espacement des trous de boulon4.1250 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Largeur du boîtier5.3750 po
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.1094 po
- Longueur totale5.3750 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
- Largeur totale5.3750 po
- Poids6 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-112T DRT
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulements à billes à bride en fonte à quatre boulons fixés sur Sealmaster - Acier de palier 52100 , oxyde noir - Verrouillage concentrique - Contamination élevée - SF-28T DRT
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7901 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
- Numéro de catalogue du fabricantSF-28T DRT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461327111
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.350 tr/min
- Vitesse maximale350 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-112T DRT
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact multi-lèvres robuste
- Auto-alignementOui
- SérieSF
- Capacité de charge statique5139 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461327111
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation