Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5.1250 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/16 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.3125 po
- Longueur totale6.3800 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.3800 po
- Poids10.5 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-2 DRT
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à bille à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - Palier en acier 52100 , oxyde noir - Verrouillage par vis de réglage - Contamination élevée - SF-32 DRT
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique9752 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
- Numéro de catalogue du fabricantSF-32 DRT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461327258
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.300 tr/min
- Vitesse maximale300 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-2 DRT
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact multi-lèvres robuste
- Auto-alignementOui
- SérieStandard
- Capacité de charge statique6601 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461327258
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation