Motion
SF-39 HI

SEALMASTER
SF-39 HI

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02563492
N° MFRSF-39 HI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-39 HI

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02563492
N° MFRSF-39 HI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-11/16 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.6880 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    6.8800 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Numéro de palier
    46080
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulement à billes à deux boulons en fonte montée Sealmaster - Acier à roulement 52100 , oxyde noir - Verrou - SF-39 HI
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    11789 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Krytox 226
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461307304
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-27
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SF
  • Capacité de charge statique
    8150 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461307304

Aperçu

Description du fabricant
SF-39 HAUT FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté