Motion
SF-16T HTC

SEALMASTER
SF-16T HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02563514
N° MFRSF-16T HTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-16T HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02563514
N° MFRSF-16T HTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461320303
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    2-1T
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SF-T
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461320303

Aperçu

Description du fabricant
SF-16T HTC FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté