Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.6250 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur du boîtier1-3/16 po
- Largeur de la bague intérieure1-9/16 po
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Poids3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662461320525
- Rpm max.700 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461320525