Motion
SFC-20R HTC

SEALMASTER
SFC-20R HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02563677
N° MFRSFC-20R HTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-20R HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02563677
N° MFRSFC-20R HTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1-3/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1-9/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SFC
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFC-20R HTC FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté