Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Poids5 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieSFC-T
- Type de roulementBalle