Motion
SFT-20R HI

SEALMASTER
SFT-20R HI

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité Nomex Labyrinth
N° D’ARTICLE MI02563801
N° MFRSFT-20R HI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-20R HI

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité Nomex Labyrinth
N° D’ARTICLE MI02563801
N° MFRSFT-20R HI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5940 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.5940 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.5630 po
  • Longueur totale
    5.5630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5630 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    1-14 HI
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 acier de roulement, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - Haute température - SFT-20R HI
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse épaissie en PTFE
  • Type de lubrification
    Graisse épaissie en PTFE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-20R HI
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461325964
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    1-14 HI
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe Nomex
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Capacité de charge statique
    2567 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461325964

Aperçu

Description du fabricant
SFT-20R FLG HAUT
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
  • Dégagement interne accru
  • Graisse haute température Krytox®
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon