Motion
SFT-28 HI

SEALMASTER
SFT-28 HI

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.7500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02563811
N° MFRSFT-28 HI
Prix2,495.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-28 HI

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.7500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02563811
N° MFRSFT-28 HI
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
Prix2,495.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9/16 po;14.30 mm
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Global Hauteur  
    4-3/8 po, 111.10 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Diamètre du pilote
    1-3/16 po, 30.20 mm
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    2-112
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7901 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724798
  • Numéro CUP du fabricant
    662461315880
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-112 HI
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461315880

Aperçu

Description du fabricant
SFT-28 HAUT FLG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer