Motion
SFT-19T HS

SEALMASTER
SFT-19T HS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre reculé
N° D’ARTICLE MI02563826
N° MFRSFT-19T HS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-19T HS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre reculé
N° D’ARTICLE MI02563826
N° MFRSFT-19T HS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5625 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    714511
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-13T HS
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre reculé
  • Série
    SFT-T
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFT-19T HS FLG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer