Motion
SFT-23T HS

SEALMASTER
SFT-23T HS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre à recul
N° D’ARTICLE MI02563828
N° MFRSFT-23T HS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-23T HS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre à recul
N° D’ARTICLE MI02563828
N° MFRSFT-23T HS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.3438 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    714515
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-17T HS
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre reculé
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461323427

Aperçu

Description du fabricant
SFT-23T HS FLG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer