Motion
SFT-27T HS

SEALMASTER
SFT-27T HS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.6875 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre reculé
N° D’ARTICLE MI02563830
N° MFRSFT-27T HS
Prix1,731.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-27T HS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.6875 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre reculé
N° D’ARTICLE MI02563830
N° MFRSFT-27T HS
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
Prix1,731.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9/16 po;14.30 mm
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Global Hauteur  
    4-3/8 po, 111.10 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Diamètre du pilote
    2-15/16 po, 74.90 mm
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    2-111T
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7901 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    714519
  • Numéro CUP du fabricant
    662461323441
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-111T HS
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre reculé
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT-T
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461323441

Aperçu

Description du fabricant
SFT-27T HS FLG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon