Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2500 po
- Longueur totale Diamètre8.5000 po
- Largeur totale5.2500 po
- Poids9 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant714524
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-2T HS
- Type de jointLabyrinthe en feutre reculé
- SérieSFT-T
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP