Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5310 po
- Espacement des trous de boulon3.5310 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur du boîtier2.3750 po
- Largeur de la bague intérieure1.1880 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1880 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.2810 po
- Longueur totale4.4060 po
- Longueur totale Diamètre4.4060 po
- Largeur totale2.3750 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-012 HT
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - Haute température - SFT-12 HT
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2611 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-12 HT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461315293
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.7300 tr/min
- Vitesse maximale7300 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-012 HT
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- Auto-alignementOui
- SérieSFT
- Capacité de charge statique1444 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461315293
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation