Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5313 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur du boîtier0.9219 po
- Largeur de la bague intérieure1.2813 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2813 po
- Global Hauteur2-3/8 po, 60.30 mm
- Longueur totale4-13/32 po, 111.90 mm
- Longueur totale Diamètre4.4063 po
- Largeur totale2.3750 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier2-012T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2611 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant724571
- Numéro CUP du fabricant662461320747
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-012T HTC
- Type de jointJoint de contact haute température
- Auto-alignementOui
- SérieSFT-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461320747
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP