Motion
SFT-20R HTC

SEALMASTER
SFT-20R HTC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact haute température
N° D’ARTICLE MI02563849
N° MFRSFT-20R HTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-20R HTC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact haute température
N° D’ARTICLE MI02563849
N° MFRSFT-20R HTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Global Hauteur  
    3-1/4 po, 82.60 mm
  • Longueur totale
    5-9/16 po, 141.30 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5625 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    46036
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724534
  • Numéro CUP du fabricant
    662461320808
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    1-14 HTC
  • Type de joint
    Joint de contact haute température
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461320808

Aperçu

Description du fabricant
SFT-20R HTC FLG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon