Motion
SFT-28T HTC

SEALMASTER
SFT-28T HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact haute température
N° D’ARTICLE MI02563869
N° MFRSFT-28T HTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-28T HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact haute température
N° D’ARTICLE MI02563869
N° MFRSFT-28T HTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724578
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-112T HTC
  • Type de joint
    Joint de contact haute température
  • Série
    SFT-T
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFT-28T HTC FLG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon