Motion
SFT-31 HT

SEALMASTER
SFT-31 HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02563870
N° MFRSFT-31 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-31 HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02563870
N° MFRSFT-31 HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0313 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0313 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4375 po
  • Largeur totale
    4.5625 po
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724127
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-115 HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFT-31 HT FLG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon