Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.1875 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Bore Diameter1.9375 po
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Largeur de la bague intérieure2.0313 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Overall Height4-9/16 po, 155.90 mm
- Longueur totale7 -7/16 po, 188.90 mm
- Overall Length Diameter7.4375 po
- Largeur totale4.5625 po
- Poids5.4 lb
Details
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier2-115
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7889 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant724459
- Numéro CUP du fabricant662461320891
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-115 HTC
- Type de jointJoint de contact haute température
- Auto-alignementOui
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461320891
Aperçu
Description du fabricant
SFT-31 HTC FLG
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité