Motion
SFT-12 XLO

SEALMASTER
SFT-12 XLO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre découpé
N° D’ARTICLE MI02563902
N° MFRSFT-12 XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-12 XLO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre découpé
N° D’ARTICLE MI02563902
N° MFRSFT-12 XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5310 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    2.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1880 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1880 po
  • Global Hauteur  
    1.2810 po
  • Longueur totale
    4.4060 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4060 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Type de lubrification
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-12 XLO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461322475
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    7302 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lbf
  • Roulement de rechange
    2-012 XLO
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFT-12 XLO FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale
  • Lubrifié à l’huile et fourni avec un adaptateur et un bouchon pour faciliter la lubrification sur le terrain
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon