Motion
SFT-12T XLO

SEALMASTER
SFT-12T XLO

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non dilaté (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563904
N° MFRSFT-12T XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-12T XLO

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non dilaté (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563904
N° MFRSFT-12T XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5310 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.5310 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur du boîtier
    2.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1880 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1880 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.3430 po
  • Longueur totale
    4.4060 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4060 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    2-012T XLO
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Traînée très basse - SFT-12T XLO
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2611 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Type de lubrification
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-12T XLO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461297766
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    7303 tr/min
  • Vitesse maximale
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-012T XLO
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Capacité de charge statique
    1444 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461297766

Aperçu

Description du fabricant
SFT-12T XLO FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale
  • Lubrifié à l’huile et fourni avec un adaptateur et un bouchon pour faciliter la lubrification sur le terrain
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères