Motion
SFT-16T XLO

SEALMASTER
SFT-16T XLO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563910
N° MFRSFT-16T XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-16T XLO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563910
N° MFRSFT-16T XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.8910 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.8891 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Bore Diameter  
    1.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4800 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Overall Height  
    1.5000 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Overall Length Diameter  
    4.8750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.8 lb

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    2-1T XLO
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Traînée très basse - SFT-16T XLO
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2801 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Type de lubrification
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-16T XLO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461322505
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-1T XLO
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Standard
  • Capacité de charge statique
    1651 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461322505

Aperçu

Description du fabricant
SFT-16T XLO FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale
  • Lubrifié à l’huile et fourni avec un adaptateur et un bouchon pour faciliter la lubrification sur le terrain
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères