Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5940 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/8 po
- Longueur totale5.5630 po
- Longueur totale Diamètre5.5630 po
- Poids2.35 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Type de lubrificationEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-19T XLO
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461261576
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2150 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechange2-13T XLO
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461261576
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
- Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale
- Lubrifié à l’huile et fourni avec un adaptateur et un bouchon pour faciliter la lubrification sur le terrain
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères