Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5938 po
- Cercle de boulonnage Diamètre17/32 po;13.50 mm
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur du boîtier1.1719 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Global Hauteur3-1/4 po, 82.60 mm
- Longueur totale Diamètre5.5625 po
- Largeur totale3.2500 po
- Diamètre du pilote1-19/32 po, 40.50 mm
- Poids2.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier46036
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant724987
- Numéro CUP du fabricant662461322536
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange1-14 LO
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- Auto-alignementOui
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461322536
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP