Motion
SFT-23T LO

SEALMASTER
SFT-23T LO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563924
N° MFRSFT-23T LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-23T LO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563924
N° MFRSFT-23T LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Global Hauteur  
    1.8130 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Type de lubrification
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-23T LO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461322581
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    2-17T LO
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFT-23T LO FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale
  • Graisse canalisante qui aide à réduire la traînée tout en lubrifiant le roulement
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon