Motion
SFT-28 XLO

SEALMASTER
SFT-28 XLO

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563936
N° MFRSFT-28 XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-28 XLO

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre coupé
N° D’ARTICLE MI02563936
N° MFRSFT-28 XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8440 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.8438 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.0470 po
  • Longueur totale
    7.0630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0630 po
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    2-112 XLO
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - Traînée très basse - SFT-28 XLO
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7901 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Type de lubrification
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-28 XLO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461322659
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-112 XLO
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Capacité de charge statique
    5139 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461322659

Aperçu

Description du fabricant
SFT-28 XLO FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale
  • Lubrifié à l’huile et fourni avec un adaptateur et un bouchon pour faciliter la lubrification sur le terrain
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères