Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Largeur de la bague intérieure2.0313 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Longueur totale Diamètre7.4375 po
- Largeur totale4.5625 po
- Poids5.4 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant714234
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-115 XLO
- Type de jointCouper le joint en feutre imprégné d’huile
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP