Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-7/32 po
- Longueur totale Diamètre7.4375 po
- Poids6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662461308974
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechange1-2T
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461308974