Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 9.3750 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale6.0625 po
- Longueur totale11.5000 po
- Largeur totale2.5625 po
- Poids16.5 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant715453
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-27 DRT
- Type de jointJoint à lèvres multiples robuste
- SériePDR
- CUP_NON662461327913
Aperçu
Description du fabricant
SP-39 SIL DRT NOIR
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité