Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.6875 po
- Largeur totale2.1875 po
- Fente Espacement4.0000 po
- Poids6 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-28 DRT
- Numéro CUP du fabricant662461328484
- Rpm max.350 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662461328484