Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Largeur totale2.2500 po
- Fente Espacement5.1250 po
- Poids9.8 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-32 DRT
- Numéro CUP du fabricant662461328507
- Rpm max.300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662461328507