Motion
6007 ZZ C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565661
N° MFR6007 ZZ C3
Prix25.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565661
N° MFR6007 ZZ C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6007-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6007 ZZ C3 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007 ZZ C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106980353

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6007-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon