Motion
6208-ZZD-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565675
N° MFR6208-ZZD-C3
Prix32.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565675
N° MFR6208-ZZD-C3
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
Prix32.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6208-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6208-ZZD-C3 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-ZZD-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106008088

Aperçu

Description du fabricant
6208-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL