Motion
VV5Q41-09N7TT0

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-09N7TT0

VV5Q41-09N7TT0
N° D’ARTICLE MI02566233
N° MFRVV5Q41-09N7TT0
Prix562.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-09N7TT0

VV5Q41-09N7TT0
N° D’ARTICLE MI02566233
N° MFRVV5Q41-09N7TT0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix562.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/2 po
  • Hauteur totale
    130 mm
  • Longueur totale
    301 mm
  • Largeur totale
    163 mm
  • Taille du port de pression
    1/2 po

Détails

  • Type de base
    Empilage
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    9
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Pression d’épreuve
    +220 psi
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR VV5Q41-09N7TT0
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
  • Type de connecteur de boîte de raccordement
  • Maximum de 18 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles
  • Boîtier IP65 en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté