Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Details
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsUltra Tech
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE 4121
- Style de pouceDroit
- CUP_NON30451439683363
Aperçu
Description du fabricant
9683L GRIS ULTRATECH NBR CALIBRE 15
- Extérieur 100 % nylon de calibre 15
- Paume et doigts en nitrile recouverts
- Couleur : Gant blanc avec revêtement gris
- Applications : assemblage, électronique, inspection, fabrication, fabrication automobile, manutention de petites pièces, expédition, construction, manutention des matériaux, entretien général, agriculture, jardinage, industrie du verre, protection contre les peluches, usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature