Motion
9694S
Gants de travail à usage général UltraTech® - Petits, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02566552
N° MFR9694S
Prix3.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général UltraTech® - Petits, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02566552
N° MFR9694S
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
Prix3.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Ultra Tech
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 3132
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439694185

Aperçu

Description du fabricant
9694S ULTRA TECH, INFUSÉ D’AIR, CALIBRE 15
  • Extérieur en tricot de nylon 100 % sans couture de calibre 15
  • Infusé d’air avec trempage de la paume et des doigts en nitrile
  • Résistant à l’abrasion
  • Grande sensibilité tactile
  • Excellent confort et ajustement
  • Excellente prise
  • Dextérité accrue
  • Score CE 4121
  • Couleur : Gant blanc avec revêtement gris
  • Applications : assemblage, électronique, inspection, fabrication, manipulation de petites pièces, automobile, expédition, construction, manutention des matériaux, entretien général, agriculture, jardinage, industrie du verre, protection contre les peluches, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté