Motion
175-102-700
Pleated Panel Filter - 20 x 20 x 2 in, MERV: 8, 1400 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI02567823
N° MFR175-102-700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pleated Panel Filter - 20 x 20 x 2 in, MERV: 8, 1400 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI02567823
N° MFR175-102-700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    19-1/2 x 19-1/2 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    20 x 20 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Zone médiatique
    11.4 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Débit d’air maximal
    1400 pcm
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.33 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
175-102-700 PÂTE PARFAITE 20X20X2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon