Motion
KS50
Bague à bille à rail rond fermé - série KS, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 100 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI02567872
N° MFRKS50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KS, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 100 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI02567872
N° MFRKS50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    77.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Série
    KS
  • CUP_NON
    4012802051223

Aperçu

Description du fabricant
KS50

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon