Motion
KSO50-PP
Bague à bille à rail rond ouvert - série KSO, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 3.9370 po, capacité de charge de 3394.784 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI02567875
N° MFRKSO50-PP
Prix776.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KSO, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 3.9370 po, capacité de charge de 3394.784 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI02567875
N° MFRKSO50-PP
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
Prix776.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    3.9370 po
  • Largeur totale
    100 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    3394.784 lbf
  • Capacité de charge
    15100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KSO
  • Capacité de charge statique
    3125 lbf
  • CUP_NON
    4012802051377

Aperçu

Description du fabricant
KSO50-PP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon